BTICINO (LEGRAND) - LEG86729 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG21 - 86729

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132399
Codice prodotto
LEG86729
Cod. produttore
86729
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
21
Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: PG21


