AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEG86760 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G1/2 - 86760

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEG86760 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM G1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561132696

Codice prodotto

LEG86760

Cod. produttore

86760

Produttore

BTI

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: G1/2