AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGC312555 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L500 Z - C312555

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGC312555 GLO4 -COP. CURVA A SNODO L500 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Larghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561569461

Codice prodotto

LEGC312555

Cod. produttore

C312555

Produttore

BTI

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Larghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Con gancio di fissaggio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

Coperchio componibile curva a snodo verticale larghezza 500 mm. Zincato sendzimir. Per il fissaggio utilizzare clip 8236000