BTICINO (LEGRAND) - LEGFP13N FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=13 NERO - FP13N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 13 mm
Diametro nominale - 13 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 17.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091696
Codice prodotto
LEGFP13N
Cod. produttore
FP13N
Produttore
BTI
Diametro interno:
13 mm
Diametro nominale:
13 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
17.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Nero
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito