AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2012 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 GRIGIO - FP2012

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFP2012 FP2000-GUIDACAVO SPIRALATO D=12 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12.5 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561091771

Codice prodotto

LEGFP2012

Cod. produttore

FP2012

Produttore

BTI

Diametro interno:

12.5 mm

Diametro nominale:

12 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Resistenza alla compressione:

320 N

Colore:

Grigio

Internamente liscio:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Materiale della guaina:

Non rivestito

Guidacavi FP 2000 in PVC con spirale di rinforzo avente spessori simili ai guidacavi con anima metallica. Colore: grigio Diametro interno: 12 Diametro esterno: 17,5