BTICINO (LEGRAND) - LEGFP45 FP-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 GRIGIO - FP45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 45 mm
Diametro nominale - 45 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno - 51 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Confezione
25 M
Serie di prodotti
Guidacavi FP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561091986
Codice prodotto
LEGFP45
Cod. produttore
FP45
Produttore
BTI
Diametro interno:
45 mm
Diametro nominale:
45 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro esterno:
51 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Resistenza alla compressione:
320 N
Colore:
Grigio
Internamente liscio:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Flessibilità:
Flessibile
Materiale delle spirali:
Plastica rigida
Materiale della guaina:
Non rivestito