BTICINO (LEGRAND) - LEGFX25N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=25 NERO - FX25N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 30.5 mm
Colore - Nero
Diametro interno - 25 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 M
Serie di prodotti
Guidacavi FX
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561200012
Codice prodotto
LEGFX25N
Cod. produttore
FX25N
Produttore
BTI
Diametro esterno:
30.5 mm
Colore:
Nero
Diametro interno:
25 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con manicotto:
no


