AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX45N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO - FX45N

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX45N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 51 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro interno - 45 mm

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 25 M

Serie di prodotti

EAN

8009561092556

Codice prodotto

LEGFX45N

Cod. produttore

FX45N

Produttore

BTI

Diametro esterno:

51 mm

Colore:

Nero

Diametro interno:

45 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

Temperatura di esercizio:

5...60 °C

Installabile su macchine e attrezzature:

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51