AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGLA17 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=63,3 GRI - LA17

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGLA17 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=63,3 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 63.3 mm

  • Diametro esterno - 73 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro nominale - 63 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8009561099104

Codice prodotto

LEGLA17

Cod. produttore

LA17

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

63.3 mm

Diametro esterno:

73 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro nominale:

63 mm

Raggio di curvatura, statico:

630 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Superficie:

Zincato

Approvazione UL:

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 63,3 diametro esterno: 73