BTICINO (LEGRAND) - LEGTAIX40 TAIX-TUBO INOX 304 D=40MM L=4M - TAIX40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Modello - Rigido
Diametro esterno - 40 mm
Diametro interno - 37.6 mm
Superficie lucida - sì
Confezione
4 M
Serie di prodotti
EAN
8009561102231
Codice prodotto
LEGTAIX40
Cod. produttore
TAIX40
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
40 mm
Diametro interno:
37.6 mm
Superficie lucida:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene