AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS12 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=12 TRECCIATO - TRS12

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS12 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=12 TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 12 mm

  • Diametro esterno - 17.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Diametro nominale - 12 mm

Confezione

  • 50 M

Serie di prodotti

EAN

8009561401631

Codice prodotto

LEGTRS12

Cod. produttore

TRS12

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

12 mm

Diametro esterno:

17.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Diametro nominale:

12 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

750 N

Superficie:

Zincato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 12mm esterno: 17,5mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.