AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI032750 C9882U/5E CAVO UTP GUAINA NH 5E - 032750

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTI032750 C9882U/5E CAVO UTP GUAINA NH 5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PO (Poliolefine)

  • Identificazione dei conduttori - Colore

Confezione

  • PZ

EAN

8001021071248

Codice prodotto

BTI032750

Cod. produttore

032750

Produttore

BTI

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Cavo non schermato U/UTP in categoria 5E con conduttori a 24AWG (0,51 mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno - conforme alla normativa ISO/IEC 11801 e 2.0, EN 50173-1 e EIA/TIA 568 B2.10 – colore grigio - scatola 305m