AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI121101 INTERLINK - CANALE ALLUMINIO 120X60MM 2M - 121101

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTI121101 INTERLINK - CANALE ALLUMINIO 120X60MM 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 4 M

EAN

8012199123721

Codice prodotto

BTI121101

Cod. produttore

121101

Produttore

BTI

Larghezza:

120 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di separatori fissi:

3

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

1

Trasparente:

no

Sezione utile:

7200 mm²

canale T60 in alluminio da completare con coperchi 120x60 mm - 2m