AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI150507 TORRETTE - FRONTALE 4 MODULI MATIX - 150507

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Torretta sopra pavimento

  • Numero di aperture singole - 4

  • Tipo di fissaggio - Ad incastro

  • Piastra cieca - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199712727

Codice prodotto

BTI150507

Cod. produttore

150507

Produttore

BTI

Applicazione:

Torretta sopra pavimento

Numero di aperture singole:

4

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Piastra cieca:

no

frontale di finitura per installazioni di apparecchi Matix in torretta monofacciale art. 150501 - colore bianco