BTICINO S.P.A. - BTI331211 SFERA - CORNICE 1 MODULO ALLMETALL - 331211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Argento
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 139 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sfera Classic
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199209746
Codice prodotto
BTI331211
Cod. produttore
331211
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Argento
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
139 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
143.5 mm
Profondità:
16 mm
Cornice di finitura 1 modulo Sfera Classic modulare - finitura Allmetal


