AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI33N SUONERIE - A TIMPANO 8/12VAC BRONZO - 33N

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 8.12 V

  • Colore del corpo - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono a impulsi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199069012

Codice prodotto

BTI33N

Cod. produttore

33N

Produttore

BTI

Tensione nominale:

8.12 V

Colore del corpo:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Materiale (del corpo):

Metallo

Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 8 - 12 Vac bronzo