BTICINO S.P.A. - BTI342921 AUDIO 2 FILI ALLUMINIO 2 PULSANTI - 342921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 2
Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Linea 2000
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199653532
Codice prodotto
BTI342921
Cod. produttore
342921
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
2
Tipo di installazione:
Sistema 1+n (due fili)
Costruzione modulare:
no
Colore:
Grigio
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Protezione antivandalo:
sì
Altezza:
176 mm
Larghezza:
98 mm
Profondità:
31 mm




