AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI346030 ALIMENTATORE COMPATTO 2DIN 230V - 346030

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Video

  • Tensione di uscita - 27 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199956022

Codice prodotto

BTI346030

Cod. produttore

346030

Produttore

BTI

Applicazione:

Video

Tensione di uscita:

27 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

90 mm

Larghezza:

34 mm

Profondità:

67 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Minialimentatore con adattatore video integrato per la realizzazione di piccoli impianti video 2 fili (intercom). Custodia modulare 2 DIN. Alimentazione 230 Va.c. @ 50-60 Hz. Fornisce in uscita una bassa tensione continua a 27 Vd.c. con una corrente max di 600 mA ed è protetto sul lato PRI (con fusibile NON sostituibile) contro il cortocircuito ed il sovraccarico. E’ un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV.