BTICINO S.P.A. - BTI350223 SUPPORTO 2 MODULI ALLSTREET - 350223

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Altri
Larghezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543455388
Codice prodotto
BTI350223
Cod. produttore
350223
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Altri
Larghezza:
138 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
235 mm
Profondità:
15 mm
Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allstreet




