BTICINO S.P.A. - BTI350435 CORNICE 3 MODULI SFERA ROBUR - 350435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Altri
Larghezza - 139 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543455081
Codice prodotto
BTI350435
Cod. produttore
350435
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Altri
Larghezza:
139 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
326.5 mm
Profondità:
20 mm
Cornice di finitura 3 moduli SFERA Robur



