BTICINO S.P.A. - BTI350532 TETTO ANTIPIOGGIA 3 MODULI ALLWHITE - 350532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 151 mm
Altezza - 334 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543458204
Codice prodotto
BTI350532
Cod. produttore
350532
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
151 mm
Altezza:
334 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 3 moduli SFERA finitura Allwhite



