BTICINO S.P.A. - BTI350561 TETTO ANTIPIOGGIA 6 MODULI ALLMETAL - 350561

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 334 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543458181
Codice prodotto
BTI350561
Cod. produttore
350561
Produttore
BTI
Numero di unità:
6
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
334 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 6 moduli SFERA finitura Allmetal



