BTICINO S.P.A. - BTI350623 SCATOLA SUPERFICIALE 2 MODULO ALLSTREET - 350623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 155 mm
Altezza - 255 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461341
Codice prodotto
BTI350623
Cod. produttore
350623
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
155 mm
Altezza:
255 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet




