BTICINO S.P.A. - BTI350631 SCATOLA SUPERFICIALE 3 MODULO ALLMETAL - 350631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 155 mm
Altezza - 360 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543461358
Codice prodotto
BTI350631
Cod. produttore
350631
Produttore
BTI
Numero di unità:
3
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
155 mm
Altezza:
360 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 3 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allmetal




