BTICINO S.P.A. - BTI350663 SCATOLA SUPERFICIALE 6 MODULO ALLSTREET - 350663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Colore - Antracite
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 290 mm
Altezza - 360 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543461433
Codice prodotto
BTI350663
Cod. produttore
350663
Produttore
BTI
Numero di unità:
6
Colore:
Antracite
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
290 mm
Altezza:
360 mm
Profondità:
92 mm
Scatola fuori muro 6 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allstreet




