AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI352000 MODULO 4 PULSANTI SINGOLA FILA - 352000

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 91 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543441619

Codice prodotto

BTI352000

Cod. produttore

352000

Produttore

BTI

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Colore:

Altri

Larghezza:

91 mm

Altezza:

115 mm

Profondità:

27 mm

Modulo Sfera con 4 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna singola. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.