BTICINO S.P.A. - BTI500/23/AL MAGIC - PLACCA 2P SCATOLA TONDA ALLUMINI - 500/23/AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199507279
Codice prodotto
BTI500/23/AL
Cod. produttore
500/23/AL
Produttore
BTI
Numero di unità:
2
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
118 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
80 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
7 mm
Altezza di incasso:
0 mm



