AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI503/3 MAGIC - PLACCA CON VITI A 3 POSTI OXIDAL - 503/3

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8012199034546

Codice prodotto

BTI503/3

Cod. produttore

503/3

Produttore

BTI

Numero di unità:

3

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

0

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

115 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

72 mm

Superficie:

Zincato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

115 mm

Profondità:

6 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 3 posti in alluminio anodizzato - fissaggio con viti su supporto 503R