AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI506/6/AL MAGIC - PLACCA 3+3P ALLUMINIO - 506/6/AL

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199507415

Codice prodotto

BTI506/6/AL

Cod. produttore

506/6/AL

Produttore

BTI

Numero di unità:

6

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

118 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

128 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

7 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 3+3 posti per scatola 506E e 506NP in alluminio naturale - con sottoplacca isolante e aggancio graduale per supporto 506S