BTICINO S.P.A. - BTI91863/06R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 600X1800


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 725 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 725 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199747101
Codice prodotto
BTI91863/06R
Cod. produttore
91863/06R
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
725 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
725 mm
Larghezza:
706 mm
Altezza:
1876 mm
Dimensione modulare (Passo):
725 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no