AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI92060C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1200 - 92060C

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 910 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199737980

Codice prodotto

BTI92060C

Cod. produttore

92060C

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

910 mm

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

230 mm

Larghezza:

219.5 mm

Altezza:

1200 mm

Dimensione modulare (Passo):

230 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale pieno per MDX800 altezza 1,2m