BTICINO S.P.A. - BTI92090C/10 MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=2000 - 92090C/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 225 mm
Larghezza - 220 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199738024
Codice prodotto
BTI92090C/10
Cod. produttore
92090C/10
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
225 mm
Larghezza:
220 mm
Altezza:
2050 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no