BTICINO S.P.A. - BTI92653 MAS MDX 800 - QUADRO 600X1000MM - 92653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 249 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199737782
Codice prodotto
BTI92653
Cod. produttore
92653
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
249 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
800 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri