AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI92690L/10 MAS MDX - PORTA PIENA 600X2000 - 92690L/10

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199742274

Codice prodotto

BTI92690L/10

Cod. produttore

92690L/10

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

705 mm

Altezza:

2100 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta in lamiera per armadi da pavimento MDX800 600x2000mm