AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI92810Z MAS MDX 800 - ZOCCOLO 850X100 PER MDX 80 - 92810Z

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 950 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199750972

Codice prodotto

BTI92810Z

Cod. produttore

92810Z

Produttore

BTI

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

950 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

950 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

220 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per armadi da pavimento MDX800 larghezza 850mm