AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI92873 MAS MDX 800 - ARMADIO 850X1400MM - 92873

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 1400 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 249 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199737867

Codice prodotto

BTI92873

Cod. produttore

92873

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

1400 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

249 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

800 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Armadio da pavimento in lamiera monoblocco MDX800 850x1,4m