BTICINO S.P.A. - BTI92880L MAS MDX - PORTA PIENA 850X1600 - 92880L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199742212
Codice prodotto
BTI92880L
Cod. produttore
92880L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
955 mm
Altezza:
1700 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri



