AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI93470L MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1400 - 93470L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 1550 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199735979

Codice prodotto

BTI93470L

Cod. produttore

93470L

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

1550 mm

Altezza:

310 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in lamiera per vano barre esterno LDX800 350x1,4m