AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI93630PL MAS LDX P - QUADRO 600X600 - 93630PL

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199695853

Codice prodotto

BTI93630PL

Cod. produttore

93630PL

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

175 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

630 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete in plastica componibile LDX-P 600x600mm