AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI93650L MAS LDX - PORTA LAMIERA 600X1000 - 93650L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199685465

Codice prodotto

BTI93650L

Cod. produttore

93650L

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

725 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

60 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in lamiera per quadri da parete LDX400, LDX800 e LDX-P 600x1000mm