AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI93850Q MAS LDX 400 - QUADRO 850X1000 - 93850Q

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 850 mm

  • Profondità - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199682471

Codice prodotto

BTI93850Q

Cod. produttore

93850Q

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

850 mm

Profondità:

175 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

400 A

Colore:

Grigio

Spessore materiale scatola:

1.5 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete in lamiera componibile LDX400 850x1000mm