BTICINO S.P.A. - BTI93890Q/10 MAS LDX 400 - ARMADIO 850X2000 - 93890Q/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 850 mm
Profondità - 175 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199682587
Codice prodotto
BTI93890Q/10
Cod. produttore
93890Q/10
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
850 mm
Profondità:
175 mm
Tipo di copertura:
Nessuno
Tipo di porta:
Nessuno
Corrente nominale (In):
400 A
Colore:
Grigio
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri