AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI94530P MAS SDX P - QUADRO 515X550 - 94530P

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199774473

Codice prodotto

BTI94530P

Cod. produttore

94530P

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

550 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

72

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35 - classe di isolamento II