AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI94540L MAS SDX L - QUADRO 515X700 - 94540L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 700 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199775692

Codice prodotto

BTI94540L

Cod. produttore

94540L

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

700 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

96

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x700x145mm completo di pannelli di finitura 96 moduli DIN35