AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI94551L MAS SDX L - QUADRO 515X850 PER M160 - 94551L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 850 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199784700

Codice prodotto

BTI94551L

Cod. produttore

94551L

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

850 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

96

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete componibile SDX-L in lamiera 515x850x145mm completo di pannelli di finitura 120 moduli DIN35