AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI94560P MAS SDX P - QUADRO 515X1000 - 94560P

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199774503

Codice prodotto

BTI94560P

Cod. produttore

94560P

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

144

Colore:

Grigio

Numero di righe:

6

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da parete componibile SDX-P in plastica 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35 - classe di isolamento II