AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI94561I MAS SDX I - QUADRO 515X1000 PER M160 - 94561I

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199784045

Codice prodotto

BTI94561I

Cod. produttore

94561I

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

120

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Profondità di incasso:

101.5 mm

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x1000x145mm completo di pannelli di finitura 144 moduli DIN35