BTICINO S.P.A. - BTI998 MAGIC - PLACCA CON VITI COPRISCATOLA OXI - 998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 0
Colore - Alluminio
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199035833
Codice prodotto
BTI998
Cod. produttore
998
Produttore
BTI
Numero di unità:
0
Colore:
Alluminio
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
0
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
115 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
72 mm
Superficie:
Zincato
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
115 mm
Profondità:
6 mm
Altezza di incasso:
0 mm