BTICINO S.P.A. - BTIAM4803M1MSL MATIX - PLACCA MODULO 503 1P SILVER - AM4803M1MSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Argento
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199946757
Codice prodotto
BTIAM4803M1MSL
Cod. produttore
AM4803M1MSL
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Argento
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
no
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
1
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
120 mm
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
84 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9018
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
0 mm
Profondità:
8 mm
Altezza di incasso:
0 mm



