AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIC4233/11 LUNA - CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2 MODU - C4233/11

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIC4233/11 LUNA - CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2 MODU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Categoria - Altri

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199258089

Codice prodotto

BTIC4233/11

Cod. produttore

C4233/11

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

Altri

Categoria:

Altri

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Con prese / attacchi:

no

Numero RAL:

9003

Collegamento:

Altri

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Altri

Con protezione antipolvere:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

43.8 mm

Altezza del dispositivo:

43.8 mm

Profondità del dispositivo:

40.5 mm

Connettore telefonico RJ11 - connessione a incisione di isolante